Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67, 0-300 mm, Tiefenmessstange

Art.-nr.: L40010 13144
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
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
Måleområde 0 mm - 300 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Måleværktøj digital
Energiforsyning Batteriebetrieben
Produkttype Universal-Messschieber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L40010 13144
EAN/GTIN 4946368727936
Producentnummer 500-718-20
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

This IP67 ABSOLUTE digimatic caliper allows reliable measurements in a wide range of situations and offers you the following benefits: Excellent resistance against water and dust (IP67 protection level) enabling use in machining situations that include splashing coolant fluid It is dustproof, complies with EN60529 and withstands temporary complete immersion in water without suffering any damage. Extraordinarily long battery life ABS (ABSOLUTE) scale requires no origin setting after power-on and has no limit to response speed.

Egenskab:

Accuracy: ±0,03 mm
Range: 0 - 300 mm

Egnede produkter