{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Måleområde i hver retning | 0,7 mm | |
| Aflæsning | 0,001 mm | |
| Målekugle-⌀ | 2 mm | |
| Følearmslængde | 14,7 mm | |
| Målekraft | 0,3 N | |
| Måleværktøj | analog | |
| Kabinet-⌀ | 40 mm | |
| Emballage | Stabil boks |
| Artikelnummer | L40010 11620 | |
| EAN/GTIN | 4946368676050 | |
| Producentnummer | 513-401-10E | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |