Sensorarm, vandret version, rubinføler, 1 mm, 0,01 mm, 8 mm skaft

Art.-nr.: L40010 11522
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
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
Artikelnummer L40010 11522
EAN/GTIN 4946368675916
Producentnummer 513-415-10E
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse vippeindikatorer giver dig følgende fordele: Forøget holdbarhed, aftastningsfølsomhed og sigtbarhed Blændfrit, fladt urglas, giver mulighed for nem aflæsning af måleresultaterne Forbedret placering af O-ring-tætning gør det nemt at dreje urglasset og beskytter samtidigt skalaerne mod indtrængning af støv og olie Urglas i mange lag

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 1
Graduering: 0,01
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en æske med klemmeskaft ⌀8 mm, sonde ⌀2 mm