Digital mikrometerskrue IP65, 175-200 mm, Digimatic

Art.-nr.: L40010 11038
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
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
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Måleværktøj digital
Energiforsyning Batteriebetrieben

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L40010 11038
EAN/GTIN 4946368695457
Producentnummer 293-253-30
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne IP65 klemskrue har fremragende nøjagtighed, er meget robust og kan leveres med og uden dataudgang og giver dig følgende fordele: Oliebestandigt materiale til alle plastdele ekstremt høj batterilevetid på 2,4 år fremragende modstandsdygtighed over for indtrængen af støv og vand, som gør det muligt at bruge måleinstrument i behandlingssituationer med kølesmøremiddel

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 175 - 200
Skridt: 0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±3 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, nøgle, batteri, indstillingsstandard (fra 25 mm), op til 50 mm måleområde med fabriksprøvningscertifikat
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år for modeller ≤100 mm 1,2 år for >100 mm