FFQ4 SOMT 090412T IC808 Firkantede, enkeltsidede vendeskær med 4 skærekanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: L23970 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Efterlevering
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
Serie MILL4FEED
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L23970 3
EAN/GTIN 7291075386493
Producentnummer 3323468

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 1 mm, skærepladelængde (INSL) 8,5 mm, skærepladetykkelse (S) 3,9 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,9 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,5 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,4 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle