TAG N3A IC20 Enkeltsidede skær til indstikning og afstikning af aluminium

Art.-nr.: L23930 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Efterlevering
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L23930 8
EAN/GTIN 7291075281002
Producentnummer 6003670

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærebredde (CW) 3,07 mm

Egenskab:

  • Spanformer A.
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 3,07 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 10 grader
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,14 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.