M12FCIWF12G3-0 akku-slagskruenøgle

Art.-nr.: L01870 118536
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
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
Artikelnummer L01870 118536
EAN/GTIN 4058546483258
Producentnummer 4933493454
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Høj effekttæthed: 542 Nm fast moment og en Løsnemoment på 746 Nm ved medium drejemoment
En vægt på 1 kg uden batteri og en længde på 122 mm betyder bedre adgang og mindre træthed
3,000 omdrejninger pr. minut for en høj påføringshastighed
DRIVE CONTROL™ giver dig mulighed for hurtigt at skifte mellem 4 skiftetrin med forskellige hastigheds- og drejemoment-indstillinger
regulatorer til let valg af hastighedsindstillinger med én hånd
Trilysdioder til skyggefri belysning af arbejdsområdet
DNA’et i vores FUEL™ platform omdefinerer balancen mellem trådløse teknologier. Den børsteløse POWERSTATE™-motor fra MILWAUKEE®, REDLITHIUM™-batteriet og den elektroniske intelligens REDLINK PLUS™ sikrer fremragende ydeevne, driftstid og holdbarhed.
Fleksibelt batterisystem: Fungerer sammen med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

Egenskab:

  • Indhold: Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i æsken
  • Akku: Li-ion
  • Antal medfølgende batterier: 0
  • Leveret i.: i karton
  • Vægt med batteri: 1.5 (M12 HB5) EPTA KG
  • Tomgangsomdrejningstal: 0-930/0-2100/0-3000/0-1300 min-1
  • Maks. Moment: 746 Nm
  • Maks. Skruens diameter: M16
  • Slagtal: 0 - 1500/ 0 - 3000/0 - 3300/0 - 3300 min-1
  • Spænding: 12 V
  • Værktøjsholder: 1/2 tomme

Leveringsomfang:

Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i æsken

Egnede produkter