M12-18 AC-oplader bil

Art.-nr.: L01850 549
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
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
Batterispænding 18 V
Produkttype Lader

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L01850 549
EAN/GTIN 4002395287208
Producentnummer 4932459205
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Oplader MILWAUKEE™-batterier på farten, perfekt til håndværkere, der ønsker at bruge rejsetiden til at oplade deres batterier ved hjælp af 12V-stikdåser
  • Lader alle M18 ®- og M12 ® REDLITHIUM ®-batterier
  • Sekventiel opladning - det batteri, der er tilsluttet først, oplades først
  • M12 ® REDLITHIUM ® 2,0 Ah / 3,0 Ah / 4,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah-batteripakker oplades på 40 min / 70 min / 80 min / 90 min
  • M18 ® REDLITHIUM ® 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah / 9,0 Ah-batteripakker oplades på 40 min / 80 min / 100 min / 124 min / 180 min
  • System kompatibelt med M18® og M12® REDLITHIUM®-batterier

Egenskab:

  • Batterisystem: M18
  • Produktvariant: M12-18 AC