Stempel M25-1pc

Art.-nr.: L01850 538
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
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
Produkttype Stanseværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L01850 538
EAN/GTIN 4002395385065
Producentnummer 4932430844
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til blødt stål og aluminium op til 3 mm tykkelse
  • Også egnet til rustfrit stål op til 2,5 mm
  • Gevindbolt 49162680 Ø 11,1 mm: kræver forboring med Ø 11,3 - 11,5 mm metalbor/skruebor
  • Gevindbolt 49162681 Ø 19 mm: kræver forboring med Ø 19,5 - 20 mm metalbor/skruebor

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Stans M 25 - 1 stk