Trinbor M6-M32-1stk

Art.-nr.: L01850 524
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Trinbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L01850 524
EAN/GTIN 045242344437
Producentnummer 48899332
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinboremaskiner er ideelle til boring i følgende materialer: - legeret og ulegeret metalplade, profiler og rør
  • - Kobber, messing og aluminium
  • - rustfrit stål
  • - plast
  • - Maksimal materialetykkelse 4 mm
  • - Brug af kølemiddel anbefales for at øge værktøjets levetid
  • - Elektrikere: Boring af paneler og kontrolskabe til kabelinstallationer
  • - SHK: Adgangshuller i rør og rørledninger
  • - Metalarbejdere: boring af forskellige diametre og forstørrelse af huller
  • - Biler: huller til kabelinstallationer (mobiltelefoner, antenner, kabellægning)
  • - Vedligeholdelse: forskellige anvendelser
  • Strapbor sparer omkostninger i forhold til konventionelle bor: - ét bor til forskellige diametre
  • - den optimale løsning til at forstørre huller
  • - Mere brudsikker end standard metalboremaskiner
  • - Nem centrering
  • - Rene og gratfrie huller
  • Splinterfri boring i plast
  • MILWAUKEE™ fordele
  • Stansning, boring og afgratning i ét trin
  • RAPID STRIKE® borespids til lettere centrering
  • Særlig borespids samt en speciel tringeometri muliggør splinterfri boring
  • Reduceret risiko for fastklemning ved høje hastigheder
  • Optimeret 2-spiralgeometri med skærpede kanter for op til 2x hurtigere boreforløb
  • Fremstillet af specialstål med sort oxidbelægning for op til 4x længere levetid
  • Optimeret til brug med batteridrevet værktøj
  • Lasermarkering af diametrene
  • Hvert trin er baggrundsbeskyttet for optimal boremængde og automatisk afboring
  • Skaft med 3 spændflader for sikkert greb i borepatronen og optimal kraftoverførsel

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: M 6 - M 32 - 1 stk