Multitool Starlock-tilbehørssæt renovering, 8-delt sæt

Art.-nr.: L01850 2333
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
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
Produkttype Savklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L01850 2333
EAN/GTIN 045242600649
Producentnummer 48906088
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Egenskab:

  • Indhold: 2 x 28 mm multimaterialesavklinge til nedstryksav, 2 x 43 mm multimaterialesavklinge til nedstryksav, 1x 2,2 mm tyk hårdmetalspidset savklinge, 1 x kniv, 1 x hårdmetalrasp, 1 x 52 mm fleksibel spatel
  • Pakkeindhold: 8
  • Produktvariant: Renoveringssæt 8stk - 8stk

Leveringsomfang:

2 x 28 mm dyksavklinge til flere materialer, 2 x 43 mm dyksavklinge til flere materialer, 1 x 2,2 mm tyk HM-savklinge, 1 x kniv, 1 x HM-raspel, 1 x 52 mm fleksibel spachtel