Spiralslange PA Euro 8 mm x 10 mm x 10 mm / 10 m

Art.-nr.: L01750 743
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
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
Artikelnummer L01750 743
EAN/GTIN 4003665361512
Producentnummer 901054967
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med hurtigkobling og nippel

Egenskab:

  • Udførelse: Med lynkobling og nippel
  • Udvendig Ø: 10 mm
  • Indvendig Ø: 8 mm
  • Længde: 10 m.
  • Maks. Tryk: 8 bar
  • Profil: Euro