BS 18 Batteridrevet bore-/skruemaskine

Art.-nr.: L01750 33
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
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
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L01750 33
EAN/GTIN 4061792227576
Producentnummer 602207930
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letvægts kompakt boremaskine med ekstremt kort design til alsidig brug
  • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsområdet
  • Med praktisk bæltekrog, kan fastgøres til højre eller venstre uden værktøj
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Borepatron, bæltekrog, 2 Li-Power-batteripakker (18 V/2,0 Ah), SC 30-oplader, værktøjstaske, SP-bitboks (32-delt).

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2 x 2 Ah
  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Borepatronens spændebredde: 1 - 10 mm
  • Bore-Ø stål: 10 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 20 mm
  • Justerbart drejningsmoment: 0.5 - 4.5 Nm
  • Vægt med batteripakke: 1.3 kg
  • Vægt uden batteripakke: 0.92 kg
  • tomgangshastighed: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 48 Nm
  • Max. Drejningsmoment blødt: 24 Nm
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 70 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 81 dB(A)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter