BP 500 Trykluftblæsepistol

Art.-nr.: L01750 15
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer L01750 15
EAN/GTIN 4007430246271
Producentnummer 601582000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ergonomisk, kuldeisolerende og letvægtshus af slagfast plast
  • Regulerbar luftmængde til anvendelsesorienteret arbejde
  • Håndtag og lethed for let arbejde også på svært tilgængelige steder

    Leveringsomfang
  • EURO stiknippel 1/4″, forlænger 500 mm.

Egenskab:

  • Arbejdstryk: 3 - 8 bar
  • Vægt: 0.16 kg
  • Luftbehov: 130 - 350 l/min

Downloads og dokumenter

Egnede produkter