ASA 30 H PC Støvsuger til alle formål

Art.-nr.: L01750 1151
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
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
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L01750 1151
EAN/GTIN 4061792230804
Producentnummer 602088000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt, alsidig støvsuger i støvklasse H med integreret filterrensning
  • Hurtigkobling af metaBOXes med værktøj og tilbehør på støvsugeren for nem flytning
  • Våd-/tørstøvsuger med erhvervsgodkendelse
  • Til støvsugning på elværktøj og rengøring af byggepladser, værksteder osv.
  • Stik til elværktøj for at bruge støvsugerens automatiske tænd/sluk-knap
  • PressClean: manuel filterrensning med kraftig luftstrøm, når der trykkes på støvsugerens kontakt i arbejdspauser
  • Maksimal brugerbeskyttelse: Certificeret efter EU-standard for støvklasse H
  • Sugestop under vådstøvsugning, når det maksimale påfyldningsniveau er nået
  • Advarselssignal, når den minimale volumenstrøm ikke er nået for at beskytte brugeren
  • Efterløbsautomatik til fuldstændig tømning af sugeslangen
  • Antistatisk basisudstyr forhindrer statisk opladning ved brug af passende tilbehør
  • Nem transport takket være kabel- og slangeholder samt depotstativ. og slangeholder samt depot til rør og mundstykker
  • Praktisk tilbehørsrum med hængslet låg til smådele
  • Leveret sugetilbehør med Quick-system til hurtig udskiftning under brug

    Leveringsomfang
  • Antistatisk sugeslange Quick (Ø 32 mm / 4 m), Quick-tilslutningsmuffe Ø 28/35 mm, Quick-tilslutningsmuffe Ø 40/45 mm, Quick Premium-håndtagsadapter, 3 sugerør (forkromet), specialfilterpose til H-klasse, sprækkemundstykke, gulvmundstykke (360 mm bredt), sugemundstykke (120 mm bredt), børstemundstykke.

Egenskab:

  • Usikkerhed K: 2.5 dB(A)
  • Rørets længde: 4 mm
  • Kabellængde: 8 m
  • Vægt: 10.8 kg
  • Bruttovægt: 14.450 kg
  • Volumen af beholder: 30 l
  • Sugeslange Ø: 32 mm
  • Lydtrykniveau: 78 dB(A)
  • Negativt tryk: 225 hPa (mbar)
  • Maks. indgangseffekt: 1200 W
  • Max. luftydelse: 4200 l/min
  • Filterareal: 5000 m²

Downloads og dokumenter

Egnede produkter