M18FIW2F12-0 Batteridrevet slagnøgle

Art.-nr.: L00800 5077
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer L00800 5077
EAN/GTIN 4058546512187
Producentnummer 4933498058
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig - fastgørelsesmoment på 339 Nm
  • Ekstremt kompakt design - samlet længde på 124 mm
  • KØRESTYRING giver dig mulighed for hurtigt at skifte mellem 4 skiftetrin med forskellige hastigheds- og momentindstillinger
  • Præcist arbejde, hjælper med at forhindre beskadigelse af skrue og materiale, for maksimal ydeevne og de mest krævende anvendelser og for intelligent arbejde slukker enheden automatisk, når skrueforbindelsen er foretaget
  • Den automatiske spærreanordning udøver ikke mere end 34 Nm moment, når den er fastgjort med hånden, for ikke at stramme for meget
  • Tre lysdioder giver optimal belysning af arbejdsområdet
  • 1/2 tommer firkantet låsering
  • Metalbælteclips
  • BRÆNDSTOFPLATFORMEN er designet til de mest krævende brugere. Teknologien leverer den højeste ydelse og kombinerer tre nøglekomponenter - den børsteløse POWERSTATE motor, REDLITHIUM batteri og REDLINK PLUS elektronik. Ved at matche disse tre MILWAUKEE-teknologier optimalt opnår vi den højeste ydeevne med den størst mulige levetid
  • 100 % systemkompatibel med Milwaukee® M18™-produktprogrammet.

Egenskab:

  • Antal slagtilfælde: 0-1000 / 0-2400 / 0-3500 min-1
  • Værktøjsholder: 1/2 tomme

Leveringsomfang:

Ingen batterier, ingen oplader inkluderet, i æsken

Egnede produkter