M18FDGROVB-0X ledningsfri lige slibemaskine

Art.-nr.: L00800 3068
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
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
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00800 3068
EAN/GTIN 4058546412401
Producentnummer 4933480955
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hastighedsstyring for maksimal kontrol
  • ONE-KEY™ værktøjslås, værktøjssporing og værktøjssikkerhed
  • Spindellås - øget produktivitet
  • Maksimal kontrol til enhver anvendelse - 5-trins hastighedskontrol ideel til bearbejdning af rustfrit stål, med hårdmetalfræsere og tilbehør op til 75 mm
  • Ledningsført effekt svarende til en vinkelsliber på 1200 W
  • ONE-KEY™ værktøjssporing og værktøjssikkerhed giver en gratis cloud-baseret platform til sporing og lagerstyring af dit værktøj
  • ONE-KEY™ tilbyder også fjernstyret værktøjslåsning
  • Spindellås - øget produktivitet ved at reducere 2 skruenøgler
  • RAPIDSTOP™- stopper alt tilbehør på mindre end 2 sekunder
  • Universel fastgørelse til 6 og 8 mm tilbehør
  • 2 LED'er rundt om armaturet for at oplyse arbejdsområdet
  • Slankt håndtag
  • Aftageligt støvgitter forhindrer snavs i at trænge ind og forlænger motorens levetid
  • Gummibelagt front for behagelig håndtering
  • Line-lock-out funktion for at forhindre automatisk tænding
  • M18 FUEL™ er designet til de mest krævende brugere
  • Teknologien leverer maksimal effekt og kombinerer tre vigtige byggesten - den børsteløse POWERSTATE™-motor, REDLITHIUM™-batteriet og REDLINK PLUS™-elektronikken
  • Ved at koordinere disse tre MILWAUKEE®-teknologier optimalt opnår vi den højeste ydelse med den størst mulige holdbarhed
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-M18™ produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterisystem: M18
  • Med teknologi: Børsteløs
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Nullasthastighed [min_1]: 8.000 - 20.000
  • Maximal spændediameter [mm]: 6 & 8
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 6 & 8 mm spændepatron, skruenøgle, støvhætte

Leveringsomfang:

Ingen batterier medfølger , Ingen oplader medfølger , HD-boks, 6 & 8 mm spændetang, skruenøgle, støvbeskyttelse

Downloads og dokumenter

Egnede produkter