M18FJS-0X BATTERIDREVET STIKSAV

Art.-nr.: L00800 297
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
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
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00800 297
EAN/GTIN 4058546226718
Producentnummer 4933464726
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Børsteløs POWERSTATE®-motor - hurtige snit, lang levetid for maskinen og op til 32 m i 19 mm OSB-plader med et 5,0 Ah-batteri
  • REDLINK PLUS®-elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både maskine og batteri og opretholder konstant effekt under belastning
  • REDLITHIUM®-batteri tilbyder et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
  • FIXTEC® hurtigskiftesystem til knive
  • Værktøjsfri justering af bundpladen muliggør geringssnit fra 0° til 45°
  • 4-vejs Pendelslagindstilling + neutral position for høj skæreydelse
  • Spånedblæsningsanordning for klart udsyn til snittet
  • LED-belysning af arbejdsområdet
  • Plastisk glidesål til beskyttelse af materialeoverfladen
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Teknologi: Brændstof
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 2,9
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Max. Skæredybde i træ [mm]: 135
  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 10
  • Produktvariant: M18 FJS-0X
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 1 x savklinge, adapter til støvudsugning, støvdæksel, spånskærm, glidesål af plast
  • Snitdybde (i træ): 135
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 10

Leveringsomfang:

HD-boks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter