18V startsæt (M18NRGCR-502)

Art.-nr.: L00800 2438
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
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
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
Produkttype Akku inkl. lader

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00800 2438
EAN/GTIN 4058546376253
Producentnummer 4932479831
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det nye husmateriale er modstandsdygtigt over for olier, opløsningsmidler og fedtstoffer
  • Glasfyldt polymer forhindrer kemisk korrosion og forlænger produktets levetid
  • M18 B5-CR M18™ kemikaliebestandigt 5,0 Ah-batteri
  • M12-18FC - M12™ - M18™ hurtigoplader

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: 2 x M18 B5-CR
  • Batteri: Li-ionLi-ion
  • Batterikapacitet: M18
  • Batterikapacitet [Ah]: 5,0
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batteripakker: 2
  • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
  • Lader inkluderet: M12-18 FC
  • Ladestation tilgængelig: Ja
  • Produktvariant: M18 NRGCR-502
  • Spænding [V]: 18

Egnede produkter