Batterikompressor (M18 BI-0)

Art.-nr.: L00800 2381
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer L00800 2381
EAN/GTIN 4058546348991
Producentnummer 4933478706
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt letvægtsdesign til hurtig oppumpning af dæk til biler, lette lastbiler og kompakt udstyr
  • Fyld 235/65R16 sprinterdæk op på under 1 minut
  • Anti-vibrationsstativ med alle gummifødder for ingen bevægelse under oppumpning
  • Fylder op til 30 dæk på en M18 5.0-batteripakke
  • 10,3 max
  • bar kapacitet
  • Automatisk trykkontrolfunktion aktiveres for at sikre, at bar-målet nås
  • Automatisk slukning ved valgt bar forhindrer overpumpning
  • Automatisk slukningsteknologi puster op til brugerens forudvalgte tryk for meget præcis oppumpning
  • Leveres med en kugleopblæsningsnål, presta chuck, oppustningsdyse og schrader chuck
  • 4 bar hukommelsesindstillinger og 3 måleenheder
  • Belyst LCD-display med digital tryk- og brændstofmåler, der viser den resterende opladning
  • Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™-batterier

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterisystem: M18
  • Med teknologi: Børstet
  • Leveres: I karton
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 4. 8 (M18 HB12)
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 1x kuglenål, 1x Presta-ventiladapter, 1x oppumpningsdyse og 1x Schrader-ventiladapter

Leveringsomfang:

Ingen batterier medfølger, ingen oplader medfølger, i karton, 1x ballnål, 1x Presta-ventiladapter, 1x oppustningsdyse og 1x Schrader-ventiladapter

Downloads og dokumenter

Egnede produkter