IRPL250 BATTERIDREVET ARBEJDSLAMPE

Art.-nr.: L00800 2221
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Batteritype Lithium-ion
Produkttype Arbejdslygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00800 2221
EAN/GTIN 4058546348984
Producentnummer 4933478705
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TRUEVIEW - højeffektiv belysningsløsning med 250 lumen og en rækkevidde på op til 100 m
  • Støvtæt og beskyttet mod midlertidig nedsænkning op til 2 m (beskyttelsesklasse IP 67)
  • Laserpointeren giver den nøjagtighed, der er nødvendig for kommunikation på byggepladsen
  • Beskyttet bidzone
  • To tilstande til optimering af lysstyrke og driftstid
  • Oplad nemt Milwaukee Rechargeable's interne batteri med et mikro-USB-kabel fra en USB-strømkilde eller en vægkontakt (strømstik ikke inkluderet)
  • Lyset blinker for at angive, at batteriet er lavt opladet
  • Justerbar/aftagelig clips til optimal fastgørelse
  • Robust, flettet mikro-USB-kabel med metalstik
  • USB-kabel medfølger

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Genopladeligt
  • Batteri: Li-ion
  • Antal batterier/genopladeligt: 1
  • Type af batterier/genopladeligt: Li-ion
  • Type af teknologi: TRUEVIEW
  • Med teknologi: TRUEVIEW™
  • Leveres: Blister
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,06 (med batteri inkluderet)
  • Vægt med batteripakke: 0,06
  • Lader inkluderet: USB-kabel
  • Vugge inkluderet: USB-kabel
  • Vugge inkluderet: Ja
  • Produktvariant: IR PL250
  • Spænding [V]: 4

Leveringsomfang:

Akku, USB-kabel, blisterpakning