• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

M18FBJS-0X BATTERIDREVET STIKSAV

Art.-nr.: L00800 163
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00800 163
EAN/GTIN 4058546227449
Producentnummer 4933464799
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Børsteløs POWERSTATE®-motor til høj skæreydelse på op til 32 m i 19 mm OSB-plader på kun én 5,0 Ah-batteriopladning
  • REDLINK PLUS®-elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både maskine og batteri og opretholder konstant effekt under belastning
  • REDLITHIUM®-batteri tilbyder et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for lang levetid og holdbarhed
  • FIXTEC® quick-change klingesystem til hurtige, værktøjsfrie klingeskift
  • 5-positioners pendulhubjustering for høj skæreydelse
  • Ombidehånds tænd/sluk-knap giver mulighed for brug i mange forskellige positioner
  • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for lang levetid og holdbarhed
  • FIXTEC® quick-change klingesystem for hurtige, værktøjsfrie klingeskift
  • 5-positioners pendulhubjustering for høj skæreydelse switch giver mulighed for brug i mange forskellige positioner
  • 6 hastighedsindstillinger med blød start
  • 3500 slag pr
  • minut for rene snit og reduceret vibration
  • Skærblæserfunktion sikrer en meget synlig snitlinje
  • LED-belysning af arbejdsområdet
  • Plastisk glidesål til beskyttelse af materialeoverfladen
  • Leveres med 1 x savklinge, Adapter til støvudsugning, støvdæksel, spånpladesikring, glidesål af plast
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Teknologi: Brændstof
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 2,8
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Max. arbejdsområde for aluminium/kobber/plast: 19
  • Max. skærekapacitet i aluminium [mm]: 19
  • Max. Skæredybde i træ [mm]: 100
  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 10
  • Produktvariant: M18 FBJS-0X
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 1 x savklinge, adapter til støvudsugning, støvdæksel, spånskærm, glidesål af plast
  • Snitdybde (i træ): 100
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 10

Leveringsomfang:

HD-boks, 1 x savklinge, adapter til støvudsugning, støvdæksel, spånbeskyttelse, glidesål af plast

Downloads og dokumenter

Egnede produkter