Genopladelig sugeenhed GAS 12V, med 2 x 3,0 Ah Li-Ion batteri, L-BOXX

Art.-nr.: L00590 610
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Stykpris inkl. Moms
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
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Gulvrenser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00590 610
EAN/GTIN 3165140910712
Producentnummer 06019E3003
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Støvsuger MED batteri GAS 12V, GAS 12 V Professional er Bosch's ekstremt kompakte 12V håndstøvsuger, der er ideel til tør støvsugning
  • Den giver trådløs frihed til rengøring, selv langt væk fra stikkontakter
  • Det ekstremt kompakte design sikrer ubegrænset mobilitet og god håndtering, og det passer til selv den mindste L-BOXX 102 for en behagelig transport
  • MED det medfølgende forlængerrør kan GAS 12 V Professional nemt bruges på smalle og fjerne steder

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Filterareal: 408 cm²
  • Vægt ekskl. batteri: 0,7 kg
  • Max. Luftstrømningshastighed (turbine): 15,0 l/s
  • Max. Undertryk (turbine): 45 mbar

Leveringsomfang:

  • 1 x fladt plisseret filter
  • Rilledyse
  • L-BOXX 102
  • Snaplader GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 L-BOXX indsats til GAS 12 V
  • 1/2 L-BOXX indsats til oplader og batteri
  • 2 x genopladeligt batteri GBA 12V 3.0Ah

Downloads og dokumenter

Egnede produkter