Optisk nivelleringsanordning vaterpas 25 cm, magnetisk

Art.-nr.: L00590 1804
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
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
Artikelnummer L00590 1804
EAN/GTIN 3165140951593
Producentnummer 1600A016BN
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det 25 cm lange vaterpas har et robust aluminiumshus, bloklibeller og slagfaste endedæksler, som garanterer en lang levetid på byggepladsen på grund af deres høje holdbarhed
  • Udstyret med forstørrede libeller i midten
  • UV-bestandig libelvæske og libelringe af metal giver nøjagtig og permanent god synlighed
  • Derudover garanterer deres unikke libellevindue på forsiden god læsbarhed fra flere positioner
  • Vaterpasset på 25 cm er magnetisk og kan nemt fastgøres til metaloverflader.

Egenskab:

  • Volumen: 0,435 dm3
  • Bruttovægt: 0,264 kg
  • Vægt: 0,25 kg
  • Nettovægt: 0,246 kg
  • Målsætningsbredde: 52 mm
  • Højdemål: 30 mm
  • Målsætningslængde: 279 mm
  • Værktøjsmål (bredde): 27 mm
  • Værktøjsmål (højde): 50 mm
  • Værktøjsmål (længde): 254 mm
  • Nøjagtighedsniveau: 0.5 mm/m