akku-skruemaskine GSR 12V-35 HX: 2 x batteri GBA 12V 3,0Ah, hurtiglader

Art.-nr.: L00590 1371
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
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
Artikelnummer L00590 1371
EAN/GTIN 4059952514017
Producentnummer 06019J9101
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • akku-skruemaskine GSR 12V-35 HX, den perfekte balance mellem kompakthed, produktivitet og ydeevne i 12 volt klassen: akku-skruemaskine GSR 12V-35 HX professionel med børsteløs motor
  • Denne meget kompakte akku-skruemaskine sikrer nem adgang under trange pladsforhold
  • Med en omdrejningstal på 1,750 min ⁻ ¹ er det det hurtigste 12 volt værktøj med en to-trins transmission af sin art og muliggør flydende, effektivt arbejde med hurtige resultater
  • Den praktiske aflåselige 1/4″ bitholder gør det nemt at skifte bits
  • GSR 12V-35 HX Professional er velegnet til iskruning af forskellige materialer
  • Enheden er kompatibel med alle 12-volt og 10,8-volt batterier og opladere fra Bosch Professional

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 3,0 Ah
  • Batterispænding: 12,0 V
  • Batteritype: Lithium-ion
  • Borepatron, version: 1/4″ med sekskant (ISK)
  • Borepatronspændingsområde, min./max.: 0. 8 / 10 mm
  • Bore-Ø træ, maks.: 32 mm
  • Bore-Ø stål, maks.: 10 mm
  • Moment (blødt/hårdt/maks.): 20/35/- Nm
  • Momenttrin: 20+1
  • Spændingsområde, maks.: 10,0 mm
  • Spændingsområde, min. : 0,8 mm
  • Vægt ekskl. batteri: 0,57 kg
  • Indriftshastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Skrue-Ø, max.: 8 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 1. 5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skruer]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [boring i metal]: 0,0 m/s²
  • Usikkerhed K [skruer]: 0,0 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (højde): 160 mm

Leveringsomfang:

  • 2 x genopladeligt batteri GBA 12V 3.0Ah
  • Snaplader GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 L-BOXX-indsats til værktøj og oplader
  • Karton
  • 1 x bælteclips, 1 x bitsholder