varmluftsblæser GHG 20-60

Art.-nr.: L00590 1109
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
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
Produkttype Heißluftgebläse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00590 1109
EAN/GTIN 3165140889551
Producentnummer 06012A6400
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • varmluftsblæser HHU 20-60, varmluftsblæser HHU 20-60 PROFESSIONAL sikrer optimal håndtering i enhver arbejdsstilling
  • Den har to luftstrømshastigheder og en temperaturstyring med ni indstillinger, så den er endnu mere praktisk at betjene
  • Takket være den kraftfulde 2,000 W motor når den kraftfulde GHG 20-60 Professional nemt op til 630 grader C
  • Det lige design gør det nemt at arbejde i mange forskellige arbejdspositioner og dermed et endnu større udvalg af anvendelser
  • Denne varmluftsblæser er designet til brug i en lang række anvendelser, der kræver varm luftstrøm og er ideel til gulvlag
  • For at gøre det endnu mere praktisk kan GHG 20-60 Professional opbevares til afkøling umiddelbart efter drift

Egenskab:

  • Arbejdstemperatur: 50 - 630 °C
  • Vægt: 0,6 kg
  • Kold indstilling, 50 °C: nej
  • Luftstrøm: 150 - 500 l/min
  • Nominel indgangseffekt: 2000 W
  • Kontrol, luftstrøm: 2
  • Strømsløs temperaturregulering: nej
  • Værktøjets dimensioner (bredde):
    • Bredde: 2
    • 74 mm
    • Værktøjets dimensioner (højde): 97 mm
    • Værktøjets dimensioner (længde): 340 mm

Leveringsomfang:

  • Kartonæske