Evalueringsenhed

Art.-nr.: KFS-TM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Displayenhed

Identifikation og klassificering

Artikelnummer KFS-TM
EAN/GTIN 4045761151239
Producentnummer KFS-TM
L-nummer L40250 1518
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indikator KFS-TM
  • EU-typegodkendelse: ja
  • Kalibrerbar opløsning: 3000 e
  • Opløsning, der ikke kan kalibreres: 60000 d
  • Integreret KERN-kommunikationsprotokol (KCP), ideel til tilslutning af et ERP-system eller ERP-system -
  • Kompatibel med KERN EasyTouch-appen

Egenskab:

  • LCD-display, cifferhøjde 16,5 mm
  • Dimensioner på evalueringsenheden B×D×H 260×150×65 mm
  • Nettovægt ca. 1,00 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 0 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven