Platform KERN KDP 10K-4,max: 10 kg, d: 0,1 g

Art.-nr.: KDP 10K-4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Bordvægt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer KDP 10K-4
EAN/GTIN 4045761232334
Producentnummer KDP 10K-4
L-nummer L40250 3028
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Industri 4.0: Disse vejeplatforme kan nemt integreres i din proceskæde. Alle indsamlede værdier kan nemt og bekvemt overføres til dit system som digitale og allerede kalibrerede data via de mange tilgængelige grænseflader og viderebehandles. Dette sparer omkostninger, tid og ressourcer og sikrer et endnu mere effektivt arbejde
  • Ved at tilslutte vægten til en tablet eller pc kan du drage fordel af de apps og programmer, der er installeret der, som normalt allerede er skræddersyet til dine behov, og som muliggør en enkel og bekvem betjening og ofte også kan udvides efter ønske. Dette giver dig maksimal fleksibilitet med hensyn til visning, behandling og lagring af de indsamlede vejedata
  • forespørgsel og fjernstyring af vægten: via eksterne styringsenheder eller computere ved hjælp af KERN Communication Protocol (KCP). KCP er et standardiseret interfacekommandosæt til KERN-vægte og andre instrumenter, som gør det muligt at hente og styre alle relevante parametre og instrumentfunktioner. KERN-instrumenter med KCP kan således nemt forbindes med computere, industrielle styringer og andre digitale systemer. KCP-protokollen er i vid udstrækning kompatibel med MT-SICS-protokollen
  • PRE-TARE-funktion: til manuel forudindtrækning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af fyldningsmængden
  • frit programmerbar vejeenhed, f.eks. direkte visning i trådlængde g/m, papirvægt g/m² eller andet, på
  • Niveau- og fodskruer: til nøjagtig nivellering af vægten som standard
  • Trækskærm: som standard på modeller med vægtplade størrelse , Vægtkammer B×D×H
  • Inkluderet
    BalanceConnection-software: til justering og styring af KERN KDP, til visning i stort format af de indsamlede værdier på pc'en og overførsel af disse data til andre apps og programmer
  • Ved at tilslutte vægten til en tablet eller pc kan du drage fordel af de apps og programmer, der er installeret der, og som normalt allerede er skræddersyet til dine behov, hvilket gør det nemt og bekvemt at betjene den og kan ofte udvides efter behov. Dette giver dig maksimal fleksibilitet i visning, behandling og lagring af de indsamlede vejedata
  • Forespørgsel og fjernstyring af vægten via eksterne kontrolenheder eller computer ved hjælp af KERN Communication Protocol (KCP). KCP er et standardiseret interfacekommandosæt til KERN-vægte og andre instrumenter, som gør det muligt at hente og styre alle relevante parametre og instrumentfunktioner. KERN-instrumenter med KCP kan således nemt forbindes med computere, industrielle styringer og andre digitale systemer. KCP-protokollen er i vid udstrækning kompatibel med MT-SICS-protokollen
  • PRE-TARE-funktion til manuel forudindtastning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af påfyldningsmængde
  • Vægtenhed frit programmerbar, f.eks. direkte visning i trådlængde g/m, papirvægt g/m² eller lignende
  • Inkluderet i leveringen: BalanceConnection-software til justering og styring af KERN KDP, til storformatvisning af de indsamlede værdier på pc'en samt overførsel af disse data til andre apps og programmer

Egenskab:

  • Dimensioner Vejeflade B×D 160×160 mm, rustfrit stål
  • Samlet mål B×D×H 165×166×75 mm (uden vindfang)
  • Kabellængde ca. 1,2 m
  • Nettovægt ca. 1,2 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter