Stylus hårdmetal, 8,0 x 71,0 mm 656014

Art.-nr.: K656014
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer K656014
Producentnummer K656014
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige stylter bruges til at registrere let tilgængelige træk på den overflade, der skal måles.

Egenskab:

  • ⌀ til stiftnøgle: 3,1
  • Kode, kort form for system: 01-M5-SN8-L71-ML58-SCFC6-BTi11
  • Effektiv længde: 58
  • Gevind: M5
  • ITP artikel nr.: TH M5 S80 11 075/K
  • Klasse i henhold til DIN 5401: Klasse 5
  • Bold ∅ : 8
  • Materiale til kugler: Siliciumnitrid
  • Materiale, basisenhed: Titan
  • Materiale, skaft: Hårdmetal
  • Qmark artikel nr.: ATG-8075-DS6-SN
  • Zeiss artikel nr.: 626115-0800-075

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven