Indlæsning modtager palle, Til indlæsning modtager palle system CMM fixture eco-fix serie

Art.-nr.: K551220
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
Artikelnummer K551220
EAN/GTIN 4250516616622
Producentnummer K551220
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Grundkomponenterne giver mulighed for lodret og vandret montering og positionering af bundplade, opbygningsblokke og meget mere.

Egenskab:

  • Anvendelse: KMG
  • Beskrivelse: Palleholder med kuglebeslag til 250 mm og 500 mm bundplader.
    Den enkle og præcise placering af ekstra fiksturer gør det muligt at starte en halvautomatisk seriemålingsproces. Ved at bruge palleopsamlingssystemet med dets 3-punkts kugleopsamling kan du øge emnegennemstrømningen betydeligt.
  • Bredde 1: 430
  • Størrelse / dimension: 0,61 X 0,525 X 0,165 M
  • Højde 1: 12
  • Længde 1: 570
  • Antal: 1
  • Produktsortiment: øko-fix
  • Produktsortiment: Palleterings- og positioneringssystem
  • Systemkomponent: Grundelement