RST-profilramme 2000mm, RST-profilserie

Art.-nr.: K551182
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
Artikelnummer K551182
Producentnummer K551182
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Profilserien består af tre forskellige kernekomponenter: Multiflex. profiler. serien er skæresvansprofiler til montering af basisrammer direkte på CMM'ens målebord. De økonomiske multiiflex. profiler. anvendes til montering af grundrammer og har skæresvans- og T-slotprofiler. Den egentlige multiiflex. profil har et ekstra gittersystem, som sammen med positioneringsstifter gør det muligt at fastgøre monteringsplader og skydere sikkert.

Egenskab:

  • Anvendelse: KMG
  • Beskrivelse: Med deres høje stivhed giver multiflexprofil rammer en solid base for store arbejdsemner. De har to nøglefunktioner i multiflexprofil serien:

    Svalehaleprofiler
    • På den ene side er der den uovertrufne fordel ved svalehaleprofilen med dens fleksible glidemulighed for glideelementer, f.eks. for at reagere ekstremt hurtigt og omkostningseffektivt på ændringer i koordinaterne for fastspændingspunkter.
    Profiler med T-not
    • Derudover kan redskaber placeres frit i profilens T-not ved hjælp af glideblokke.
    • Kan kombineres med næsten alle typer profiler og tilbygningsdele, også fra andre producenter.
    • Bredde 1: 50
    • Størrelse / dimension: 2,05 X 0,8 X 0,8 M
    • Højde 1: 50
    • Længde 1: 200
    • Antal: 1
    • Produktsortiment: multiflexprofil
    • Systemkomponent: Profil-element
    • T-spor: Ja