Værktøjssæt til legetøj til børn

Art.-nr.: JUNIORTOOL1
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
Artikelnummer JUNIORTOOL1
EAN/GTIN 4000896236008
Producentnummer JUNIORTOOL1
L-nummer L60140 5786
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Vi har også skabt et fantastisk legetøjsværktøjssæt til vores små. Du kan bygge smukke ting med det flotte tilbehør. På den måde vænner de små sig til værktøj på en legende måde i en tidlig alder, og hvem ved: måske bliver de morgendagens fans? Sættet indeholder alt, hvad du skal bruge for at komme legende i gang med håndarbejde.
  • Sæt bestående af 14 stykker legetøjsværktøj og forskellige byggeklodser i trælook inklusive skruer og møtrikker
  • Vigtigt ″værktøj″ som hammer, økse, tang, sav, skruetrækker, skruenøgle og skruetvinge med realistisk legefunktion er inkluderet
  • Ideel til at få de første erfaringer med værktøj, der kan bruges til at skrue noget sammen og skabe det
  • ″HAZET Juniortool1″ opfordrer til kreativt arbejde og byggeri med klodser, da indholdet gør det muligt for de mindste børn at opdage og afprøve mange forskellige kombinationsmuligheder
  • På en legende måde øger de små deres sanseorganer og fingerfærdighed for yderligere fysisk og mental udvikling i en tidlig alder
  • Highlight: Den mekaniske ″batteridrevne skruetrækker″, som man kan tilslutte forskellige tilbehør til. Når der trykkes på udløserhåndtaget, roterer legetøjets hoved og laver en sej samlingslyd, der passer til det
  • Vi anbefaler dette sæt til børn fra 3 år. Den er uegnet til børn under 36 måneder, da der kan være kvælningsfare på grund af små dele, der kan sluges
  • Tip: Bestil den praktiske HAZET bæretaske 190L-1 på samme tid, så har alt sin plads
61-delt ∙ indhold:
  • 14 stykker legetøjsværktøj: 1 batteridrevet skruetrækker (med rigtig funktion) hver med 3 indsatser ∙ økse ∙ kniv ∙ fladtang ∙ hammer ∙ skydelære ∙ topnøgle ∙ sav ∙ stjerneskruetrækker ∙ skruetvinge ∙ justerbar skruenøgle
  • 12 nødder: 3x hver blå ∙ gul ∙ rød ∙ grøn
  • 16 byggeklodser i trælook: 4x små ∙ 7x mellemstore ∙ 5x store
  • 12 skruer: 6x korte ∙ 6x lange
  • 7 stik
  • Antal værktøjer: 61