Mobil værktøjskasse JET+ med 4 skuffer, 3 moduler pr. skuffe, rød (RAL 3020)

Art.-nr.: JET.CR4M3A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvogne

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JET.CR4M3A
EAN/GTIN 3662424106965
Producentnummer JET.CR4M3A
L-nummer L60130 10908
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 25 % større arbejdsflade (i forhold til. gammelt sortiment) for optimal anvendelighed
  • Innovativt slot-system til nem fastgørelse af et stort antal tilbehør
  • Dobbelt håndtag for bedste manøvredygtighed
  • Lang levetid takket være materialer af høj kvalitet - modstandsdygtige over for de mest almindelige værkstedskemikalier
  • Forstærket beskyttelse takket være termoplastisk elastomermateriale med stødabsorberende effekt beskytter værktøj og vogn
  • Højkvalitets anodiseret aluminiumsgreb med eksklusivt design for ideel komfort og greb
  • Soft lukkesystem: Med kuglelejede skinner, fuldt udtrækkelig med ″soft close″ for jævn lukning af skuffer
  • Swivel gummihjul: 4 hjul á Ø125 mm, 2 drejelige med bremse og 2 faste
  • Vogn leveres med monterede hjul - spånafvisende og modstandsdygtige over for de mest almindelige kulbrinter
  • Centrallås med robust mekanisme af stål og ubrydelig foldenøgle
  • Huller til i alt 8 skruetrækkere eller.
  • Kompatibel med alle moduler fra Facom

Egenskab:

  • 4 skuffer = 12 moduler
  • 3 skuffer, højde 60 mm = 9 moduler
  • 1 skuffe, højde 130 mm = 3 moduler
  • Split nyttelast og kapacitet pr. skuffe i versionerne M3:Skuffe 60 mm: 20 kg - 15 liter
  • Skuffe 130 mm: 25 kg - 30 liter
  • Total nyttelast i skuffer: 85 kg
  • Kapacitet: 75 liter
  • Skuffer (L x B x H): 569 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Farve: Rød 3020
  • [kg]: 55