Værkstedsvogn JET+ med 6 skuffer, 4 moduler pr. skuffe, sort (RAL 9004)

Art.-nr.: JET.6NM4A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JET.6NM4A
EAN/GTIN 3662424106736
Producentnummer JET.6NM4A
L-nummer L60130 10649
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 25 % større arbejdsflade (i forhold til. gammelt sortiment) for optimal anvendelighed
  • Innovativt slot-system til nem fastgørelse af et stort antal tilbehør
  • Dobbelt håndtag for bedste manøvredygtighed
  • Lang levetid takket være materialer af høj kvalitet - modstandsdygtige over for de mest almindelige værkstedskemikalier
  • Forstærket beskyttelse takket være termoplastisk elastomermateriale med stødabsorberende effekt beskytter værktøj og vogn
  • Højkvalitets anodiseret aluminiumsgreb med eksklusivt design for ideel komfort og greb
  • Soft lukkesystem: Med kuglelejede skinner, fuldt udtrækkelig med ″soft close″ for jævn lukning af skuffer
  • Swivel gummihjul: 4 hjul á Ø125 mm, 2 drejelige med bremse og 2 faste
  • Vogn leveres med monterede hjul - spånafvisende og modstandsdygtige over for de mest almindelige kulbrinter
  • Centrallås med robust mekanisme af stål og ubrydelig foldenøgle
  • Huller til i alt 8 skruetrækkere eller.
  • Kompatibel med alle moduler fra Facom

Egenskab:

  • 6 skuffer = 24 moduler
  • 4 skuffer, højde 60 mm = 12 moduler
  • 1 skuffe, højde 130 mm = 3 moduler
  • 1 skuffe, højde 270 mm
  • Skuffen på 270 mm kan også rumme moduler
  • Leveres med 6 skillevægge til skuffer på 60 mm og 2 skillevægge til skuffer på 130 mm
  • Total statisk nyttelast: 1100 kg
  • Total nyttelast pr. skuffe: 20-45 kg
  • Kapacitet pr. skuffe: 20-85 liter
  • Samlet mål (inklusive hjul og bordplade, L x B x H): 964 x 546 x 972 mm
  • Brugsmål for skuffer (L x B x H): 759 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Farve: sort 9005
  • [kg]: 89