Stiknøgle 3/8″ 6 sider lange 9 mm

Art.-nr.: J.9HLA
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
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer J.9HLA
EAN/GTIN 3148510273730
Producentnummer J.9HLA
L-nummer L60130 7896
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • lange stik til svært tilgængelige, lavtliggende steder eller lange gevind
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 17,3
  • d1 [mm]: 13,0
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 7,5
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 47