• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Momentnøgle 2 - 10 daNm

Art.-nr.: J.203DA
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Maks. moment 100 Nm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer J.203DA
EAN/GTIN 3148515035586
Producentnummer J.203DA
L-nummer L60130 1217
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed: ± 6 %
  • Leveres i en plastboks med kalibreringscertifikat i henhold til ISO 6789

Egenskab:

  • L [mm]: 440
  • Kasse: BP.D5
  • Kraft [daN.m]: 2 - 10
  • Kvadrat [″]: 3/8
  • Måleinddeling: 0,5 daN.m
  • [g]: 800