Momentnøgle 2 - 10 daNm

Art.-nr.: J.202A
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
Maks. moment 100 Nm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer J.202A
EAN/GTIN 3148515035258
Producentnummer J.202A
L-nummer L60130 3006
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed: ± 6 % af den angivne værdi
  • Leveres i en plastboks med kalibreringscertifikat i henhold til ISO 6789

Egenskab:

  • L [mm]: 460
  • Kasse: BP.D5
  • Kraft [daN.m]: 2-10
  • Kvadrat [″]: 3/8
  • Nøgle: J.203DA
  • Nøgle: J.152
  • Målegraduering: 0,5 daN.m
  • [kg]: 1.000