Industriel skala Max 150 kg; d=0,005 kg

Art.-nr.: IXS 100K-3
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
Produkttype Bordvægt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer IXS 100K-3
EAN/GTIN 4045761206120
Producentnummer IXS 100K-3
L-nummer L40250 1259
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig industristandard: egnet til hård brug
  • Platform:: Vægtplade i rustfrit stål, lakeret stålbase, silikonebelagt aluminiumslæsecelle, IP65 støv- og stænkbeskyttelse, vingeformet base, ekstremt modstandsdygtig over for bøjning, se KERN KXS-TM for detaljer
  • Superior displaystørrelse: cifferhøjde 55 mm. Lys baggrundsbelysning for nem aflæsning af vejeværdien, selv under dårlige lysforhold
  • Evalueringsenhed: , støv- og stænkvandsbeskyttelse , integreret strømforsyning
  • (Indekset ″0″ kan ikke findes)ESD-udladning til beskyttelse mod elektrostatisk udladning: f.eks. for elektrostatisk ladede vejeobjekter eller personer, der arbejder med vægten
  • Takket være grænseflader: såsom RS-232, RS-485 og Bluetooth (ekstraudstyr) kan vægten nemt integreres i eksisterende netværk og letter dataudvekslingen mellem vægten og pc eller printer
  • Platform: Vægtplade i rustfrit stål, bund i lakeret stål, silikonebelagt aluminiumslæsecelle, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65, bund i vingedesign, ekstremt modstandsdygtig over for bøjning
  • Fremragende displaystørrelse: cifferhøjde 55 mm, med lys baggrundsbelysning for nem aflæsning af vægtværdien selv under dårlige lysforhold
  • Evalueringsenhed: rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68, integreret strømforsyningsenhed
  • ESD-udladning til beskyttelse mod elektrostatisk udladning, f.eks. for elektrostatisk ladede vejeobjekter eller personer, der arbejder med vægten
  • Takket være grænseflader som RS-232, RS-485 og Bluetooth (ekstraudstyr) kan vægten nemt integreres i eksisterende netværk og letter udvekslingen af data mellem vægten og PC eller printer

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 55 mm
  • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål B×D×H 500×400×123 mm
  • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 232×150×80 mm
  • Kabellængde for evalueringsenheden ca. 3 m
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter