Mobil Leeb-hårdhedsprøver SAUTER HN-D.

Art.-nr.: HN-D
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hårdhedstester, Leeb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer HN-D
EAN/GTIN 4045761139671
Producentnummer HN-D
L-nummer L40250 2152
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk håndtering:: Det kompakte design giver mulighed for et meget bredere anvendelsesområde end med konventionelle apparater
  • Måleapparatet er designet til 1-håndsbetjening, så brugeren kan arbejde hurtigere og mere fleksibelt
  • Moderne {LCD}-display: Optimeret til industrielle applikationer: Stærk lysstyrke og baggrundsbelysning kan tændes, hvilket muliggør aflæsning fra alle retninger
  • Test i alle testretninger (360°): via en automatisk kompensationsfunktion
  • Intern tilbageslagssensor: medfølger (type D)
  • Måleværdidisplay: Rockwell (B &
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Hårdhedssammenligningsblok: medfølger ikke
  • Intern datahukommelse: til op til 500 måledata med dato og klokkeslæt
  • USB PC-dataoutput:: let at installere på alle PC'er
  • Leveres i robust bæretaske:
  • Måleapparatet er designet til 1-håndsbetjening og giver brugeren mulighed for at arbejde hurtigere og mere fleksibelt
  • Moderne LCD-skærm: optimeret til industrielle applikationer: Høj lysstyrke og baggrundsbelysning kan tændes, hvilket gør det nemt at læse fra alle retninger
  • Test i alle testretninger (360°) takket være en automatisk kompensationsfunktion
  • Intern rebound-sensor medfølger (type D)
  • Visning af målte værdier: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Blok til sammenligning af hårdhed er ikke inkluderet i leveringen
  • Intern datahukommelse til op til 500 måledata med dato og klokkeslæt
  • Data interface USB, inklusive USB interface kabel

Egenskab:

  • Måleusikkerhed ± 4 HLD
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 22×35×147 mm
  • Batteridrift intern, standard, driftstid op til 16 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 3 timer
  • Ekstern netadapter som standard
  • Nettovægt ca. 0,20 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven