Mobil Leeb-hårdhedsprøver SAUTER HK-D.

Art.-nr.: HK-D
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hårdhedstester, Leeb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer HK-D
EAN/GTIN 4045761139473
Producentnummer HK-D
L-nummer L40250 2256
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Måler alle metalprøver (> 3 kg, tykkelse > 8 mm)
  • Ekstern tilbageslagssensor: som standard (type D)
  • Mobilitet: Sammenlignet med stationære bordapparater og hårdhedstestere med intern sensor tilbyder SAUTER HK-D maksimal mobilitet og fleksibilitet i brug
  • Tester i alle testretninger (360°): takket være en automatisk kompensationsfunktion
  • Leveres i en robust bæretaske:
  • Måleværdidisplay:: Rockwell (type A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Intern datalager: til op til 600 målegrupper med op til 32 individuelle værdier pr. gruppe, hvorfra gruppens gennemsnitsværdi dannes
  • Mini statistikfunktion:: Viser målt værdi, gennemsnitsværdi, måleretning, dato og klokkeslæt
  • Automatisk enhedsomregning:: Måleresultatet omregnes automatisk til alle de nævnte hårdhedsenheder
  • Måling med toleranceområde (grænseværdifunktion): Øvre og nedre grænseværdi kan programmeres. Måleprocessen understøttes af et akustisk og optisk signal
  • Matrix-display:: Baggrundsbelyst multifunktionsdisplay med alle relevante funktioner i et overblik
  • Robust metalhus:
  • Ekstern rebound-sensor som standard (type D)
  • Visning af målte værdier: Rockwell (type A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Intern datahukommelse til op til 600 målegrupper med op til 32 individuelle værdier pr. gruppe, hvorfra gruppens gennemsnitsværdi dannes
  • Automatisk enhedsomregning: Måleresultatet omregnes automatisk til alle de nævnte hårdhedsenheder
  • Ministatistikfunktion: viser målt værdi, gennemsnitsværdi, måleretning, dato og klokkeslæt
  • Leveres i en robust bæretaske
  • Mobilitet: Sammenlignet med stationære bordinstrumenter og hårdhedstestere med intern sensor tilbyder SAUTER HK-D. maksimal mobilitet og fleksibilitet i brugen
  • Robust metalhus
  • Matrix-display: Baggrundsbelyst multifunktionsdisplay, alle relevante funktioner i et overblik
  • Test i alle testretninger (360°) takket være en automatisk kompensationsfunktion

Egenskab:

  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C
  • Nettovægt ca. 0,45 kg
  • Tyndeste målbare materialetykkelse: 3 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 132×82×31 mm
  • mindste krumningsradius af prøveobjektet (konkav/konveks): 50 mm (med stabiliseringsring: 10 mm)
  • Laveste vægt af prøveemnet på fast underlag: 3 kg
  • Målenøjagtighed: ± 1 % ved 800 HLD
  • Batteridrift mulig, 2×1,5 V AA, ikke inkluderet i leveringen, driftstid op til 200 timer

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven