Analog Shore-hårdhedsmåler

Art.-nr.: HBA 100-0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 701,78 DKK /stk.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Hårdhedstester

Identifikation og klassificering

Artikelnummer HBA 100-0
EAN/GTIN 4045761140172
Producentnummer HBA 100-0
L-nummer L40250 2108
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Typisk anvendelse: Måling af indtrængningsdybde (Shore)
  • Anbefales især til interne sammenligningsmålinger. Standardkalibreringer, f.eks. i henhold til DIN 7619-1, er ikke mulige på grund af meget snævre standardtolerancer
  • Gummi, elastomerer, neopren, silikone, vinyl, blød plast, filt, læder og lignende materialer
  • Max-tilstand: Visning af spidsværdi ved hjælp af trækindikator
  • Kan monteres på teststativerne SAUTER TI-AC
  • Leveres i en plastkasse
  • Målespidserne kan ikke udskiftes med hinanden

Egenskab:

  • Målenøjagtighed: 3% af [Max]
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 115×60×25 mm
  • Nettovægt ca. 0,15 kg
  • Skrue til fastgørelse til TI: M7 fint gevind
  • Tykkelse af prøvemateriale min. 4 mm