Skrueklemme af helt stål GZ-K 800/120

Art.-nr.: GZ80K
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
Produkttype Skruetvinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GZ80K
EAN/GTIN 4008158034256
Producentnummer GZ80K
L-nummer L80070 22
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 20 % mere spændkraft pr. spindelomdrejning med optimeret skinneprofil
  • Maksimal sikkerhed med lineær kraftoverførsel ved glidearmen
  • Spændkraft op til 6.000 N
  • Fast kæbe og glidearm er konstrueret af hærdet stål for fjedrende fastspænding
  • Tommy-stang med afrundede ender for enkel kraftoverførsel ved fastspænding
  • Trykplader kan udskiftes i hånden - ingen brug af værktøj

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 120 mm
  • Materiale / overflade:
    • Fast og glidende beslag lavet af hærdet stål, galvaniseret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
    • Stål toggle, galvaniseret
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
  • Jernbane: 28x11 mm
  • Vingefang: 800 mm

Fordel:

Højeste stabilitet
  • Den optimerede profilform garanterer en højere opspænding af spændekraft på kortere tid med større stabilitet og sikkerhed. Det faste beslag, der er smedet i ét stykke med en støbt trykplade, er hærdet og galvaniseret, hvilket gør det meget elastisk og vridningsstift.
Smedet glidebeslag
  • Den U-formede glidestang af smedet hærdet stål garanterer maksimal sikkerhed gennem den lineære kraftoverførsel og kan modstå selv de største belastninger. Det kan du til enhver tid stole på.
Udskiftelig trykplade
  • Den værktøjsfri udskiftelige trykplade giver endnu mere komfort til dit daglige arbejde. Det er meget nemt og hurtigt at bytte.
Glat spindel
  • Den overfladebelagte spindel med trapezgevind er særligt glat og kan ikke vippe. For endnu mere effektivt arbejde.

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Metalkonstruktion
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Klejnsmedsarbejde
  • Til fjedrende, elastisk og kraftfuld tilspænding

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt

Egnede produkter