VBGT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HU7310, Størrelse: 110301

Art.-nr.: GG3829 110301
Nyt produkt
Sæt pris 50 styk (DKK 58,85 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HU7310
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder AM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,1 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 350 mm/min - 600 mm/min
Indhold 261220 HU7310
ISO-kode, vendeskærsplatte VBGT 110301
Hjørneradius 0,1 mm
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Skæredybde ap min 0,05 mm
Skæredybde ap maks 1,75 mm
Antal skift/skær 2
Belægning ubelagt
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Tolerance G
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG3829 110301
EAN/GTIN 4067263098386
Producentnummer GG3829 110301
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter