SCMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HB7130-2, Størrelse: 09T308

Art.-nr.: GG3535 09T308
Nyt produkt
Sæt pris 30 styk (DKK 44,45 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7130-2
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder VM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 mm/min - 240 mm/min
Indhold 260763 HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte SCMT 09T308
Hjørneradius 0,8 mm
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skæredybde ap min 0,55 mm
Skæredybde ap maks 3,25 mm
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Tolerance M
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG3535 09T308
EAN/GTIN 4067263096634
Producentnummer GG3535 09T308
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter