• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

SCMT vendeskærsplatte, sletbearbejdning 50 stk., HB7140-2, Størrelse: 09T304

Art.-nr.: GG3533 09T304
Nyt produkt
Sæt pris 50 styk (DKK 37,10 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Sæt pris 50 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7140-2
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder VS
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 mm/min - 230 mm/min
Indhold 260742 HB7140-2
ISO-kode, vendeskærsplatte SCMT 09T304
Hjørneradius 0,4 mm
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skæredybde ap min 0,25 mm
Skæredybde ap maks 3,25 mm
Antal skift/skær 4
Belægning belagt
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG3533 09T304
EAN/GTIN 4067263092278
Producentnummer GG3533 09T304
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter