WNMG vendeskærsplatte, sletbearbejdning 30 stk., HB7120-1, Størrelse: 080404

Art.-nr.: GG2976 080404
Nyt produkt
Sæt pris 30 styk (DKK 48,42 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7120-1
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder VS
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,3 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 mm/min - 290 mm/min
Indhold 251962 HB7120-1
ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080404
Hjørneradius 0,4 mm
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skæredybde ap min 0,25 mm
Skæredybde ap maks 2,75 mm
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2976 080404
EAN/GTIN 4067263092278
Producentnummer GG2976 080404
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter