VCMT vendeskærsplatte, sletbearbejdning 50 stk., HB7020-2, Størrelse: 160408

Art.-nr.: GG2868 160408
Nyt produkt
Sæt pris 50 styk (DKK 60,94 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020-2
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder SS
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,07 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 140 mm/min - 400 mm/min
Indhold 261374 HB7020-2
ISO-kode, vendeskærsplatte VCMT 160408
Hjørneradius 0,8 mm
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skæredybde ap min 0,55 mm
Skæredybde ap maks 2,5 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Tolerance M
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2868 160408
EAN/GTIN 4067263092278
Producentnummer GG2868 160408
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter