SCMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HB7035-2, Størrelse: 09T304

Art.-nr.: GG2835 09T304
Nyt produkt
Sæt pris 30 styk (DKK 44,45 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7035-2
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder SM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,3 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 mm/min - 290 mm/min
Indhold 260762 HB7035-2
ISO-kode, vendeskærsplatte SCMT 09T304
Hjørneradius 0,4 mm
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skæredybde ap min 0,25 mm
Skæredybde ap maks 3,25 mm
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2835 09T304
EAN/GTIN 4067263092278
Producentnummer GG2835 09T304
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter