{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Type | HB7020 | |
| Antal stk. | 50 | |
| Primær anvendelse | P | |
| Sekundær anvendelse | M | |
| Stikbredde W | 2 mm | |
| Tolerance stikbredde w | ±0,03 mm | |
| Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,1 mm | |
| Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o | |
| Indhold | 273725 2 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
| Anvendelsesområde | Radial indvendig indstikning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
| Artikelnummer | GG2744 2 | |
| EAN/GTIN | 4067263097471 | |
| Producentnummer | GG2744 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |