Fordelspakning afstikningsplatte, neutral 50 stk. HB9035

Art.-nr.: GG2721 1,5
Nyt produkt
Sæt pris 50 styk (DKK 52,00 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB9035
Antal stk. 50
Primær anvendelse P
Stikbredde W 1,5 mm
Indhold 273500 1,5
Skæremateriale HM
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2721 1,5
EAN/GTIN 4067263092278
Producentnummer GG2721 1,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
GG (G)
K
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter